Beli Mata Bor Twist Bits di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    30%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  3. BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

  4. BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    32%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    SDS Plus-5X Hammer Drill Bit
  5. BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  6. BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    39%
    Mulai

    Rp19.900

    BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  7. KRISBOW Straight Shank Twist Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp16.900

  8. Langsol Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Langsol Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Set Contents : - 13pcs : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm
  9. Jason Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)
    27%
    Mulai

    Rp51.900

    Jason Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Set Contents :- 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5mm
    atribut:
    • Material: HSS quality
    • Finish Material: Chrome Finish
  10. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.000

  11. KRISBOW Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp219.900

    KRISBOW Set Mata Bor HSS (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    HSS Twist Drill 1.5-6.5Mm Set 13Pc
  12. KRISBOW Set Mata Bor Kayu Kipas (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Set Mata Bor Kayu Kipas (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    Flat Wood Drill Bits Set 13Pc
  13. UNIKA Hexagonal Shank Twist Drill for Battery-Charged Driver Bit Long Type RJ Series (Mata Bor Heksagonal)
    57%
    Mulai

    Rp83.900

    UNIKA Hexagonal Shank Twist Drill for Battery-Charged Driver Bit Long Type RJ Series (Mata Bor Heksagonal)
    atribut:
    • Material: Teeth: Carbide
    • Effective Length (E) (mm): 100
    • Total Length (T)(mm): 150
    • Compatible drills: Rechargeable drill (>9.6V), rechargeable impact driver, electric drill (<400W). (Cannot be used with impact drill.)
    • Purpose of Use: Work Material: Block, Mortar, Brick, Gypsum Board, etc.
    • Shank diameter S (mm): 6.35
  14. KRISBOW Step Drill Bit (Mata Bor Pagoda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

  15. TOTAL Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp39.900

    TOTAL Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    6pcs HSS drill bits set. Packed by plastic box.
  16. SUS Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus)
    28%
    Mulai

    Rp13.900

    SUS Straight Shank Twist Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Suitable for drilling General Steels, Alloy Steels with hardness under HRC30, Cast Iron and Cast Steel, etc. - Suitable for drilling operations on drilling machines, lathes and bench lathes.
    atribut:
    • Material: HSS (High Speed Steel)
    • Diameter Tolerance: h8
    • Tip Angle (°): 118
  17. Sherlock Straight Shank Iron Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp139.900

    Sherlock Straight Shank Iron Drill Bit (Mata Bor Lurus)
    atribut:
    • Material: High Speed Steel Cobalt ( HSSCO)
  18. Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Ishihashi Seiko Set Mata Bor Cobalt Masamune (Drill Bit Set)
    Deskripsi:
    -A drill set with a sharpness that can cut into difficult-to-cut materials such as stainless steel, titanium alloy and hard steel.-Work Material: Standard Steel, Stainless Steel
  19. Jason Straight Shank Twist Drill for Stainless (Mata Bor Lurus)
    34%
    Mulai

    Rp16.900

    Jason Straight Shank Twist Drill for Stainless (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Cold stamped coffee finishedDIN 338, material Co8
    atribut:
    • Material: Co8
Daftar Harga Mata Bor Twist Bits Terbaru November 2026
BOSCH HSS-Co Metal Drill Bits DIN338 (Mata Bor Lurus)Rp39.900
BOSCH PRO Metal HSS-G Twist Drill Bit Standard Length (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH HSS PointTeQ Twist Drill Bit Set (Set Mata Bor)Rp349.900
BOSCH SDS plus-5X Hammer Drill Bit (Mata Bor Beton)Rp46.900
BOSCH SDS plus-1 Hammer Drill Bits (Mata Bor Beton)Rp18.900
BOSCH Brad Point Wood Drill Bits with Cylindrical Shank (Mata Bor Kayu)Rp19.900
KRISBOW Straight Shank Twist Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp16.900
Langsol Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)Rp159.900
Jason Set Mata Bor HSS Twist (Drill Bit Set)Rp51.900
BOSCH Drill Bit Set Masonry (Set Mata Bor)Rp34.000

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)